Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00232 Anschlussblock 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77425869
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.31 mm²
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.45 mm
Höhe
10 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4251*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6792*
€ 0,80825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6492*
€ 0,77255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5551*
€ 0,66057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.