Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00364 Anschlussblock 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77422056
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 2-polig
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS, cUL, UL 94 V-0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.08 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,206*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,566*
€ 1,86354
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,206*
€ 1,43514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.