Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00126 Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77421954
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
rnd buchsenleiste 6-pol
buchsenleiste
buchsenleiste 6pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.31 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.86 mm
Energie
Nennspannung
125 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.