Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7243-000 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7243-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7243-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7243-000 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288694
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7243-000
EAN/GTIN:
     7318307243000
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2180 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
405-310
ab € 154,00*
Ähnlich
Konstsmide
7217-750
ab € 239,72*
Ähnlich
Konstsmide
7244-759
ab € 212,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537008
ab € 207,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.