Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-89526
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A515FZKVEUB
EAN/GTIN:
     8806090248160
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Handy
Mobiltelefon
Erweitere deine Sicht mit dem Infinity-O Display Das fast randlose Infinity-O Display des Galaxy A51 stellt deine Inhalte lebendig dar. Spiele die neuesten Games, schaue Serien-Highlights, surfe im Web und erledige mehrere Aufgaben gleichzeitig auf dem 16,40 cm / 6,5" großen FHD+ Display mit Super AMOLED-Technologie. Style und Komfort Das elegante Design des Galaxy A51 zeichnet sich durch trendige Pastell-Töne aus und ist in den Farben Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue und Prism Crush Pink verfügbar. Abgerundet wird das Design durch ein glänzendes Premium-Finish, das die schlanke Form unterstreicht und komfortabel in der Hand liegt. Vier Kameras für atemberaubende Aufnahmen Die 48 Megapixel-Hauptkamera kann tolle Fotos in fast jeder Lebenslage schießen – egal, ob tagsüber oder in der Nacht. Die 12 MP-Ultra-Weitwinkelkamera mit 123° Sichtbereich kann fast alles einfangen, was du siehst. Nutze die 5 MP-Makrokamera für hochauflösende Nahaufnahmen und setze mit der 5 MP-Kamera für Bokeh-Effekt deine Motive so richtig in Szene. Aufnahmen, so weit das Auge reicht Mit der Ultra-Weitwinkelkamera kannst du einen großen Sichtbereich aufnehmen. Und die 48 MP-Hauptkamera holt viel aus deinen Aufnahmen raus, damit du dein Leben immer von der besten Seite zeigen kannst. Die Makrokamera für Details aus nächster Nähe Die eingebaute 5 MP-Makrokamera (40 mm) bringt die Details deiner Nahaufnahmen ans Licht. Du kannst sogar den Hintergrund verschwimmen lassen und deine Motive mit Bokeh-Effekt richtig in Szene setzen. Actionreiche Videos Mit der leistungsstarken Ultra-Weitwinkelkamera und vorausschauender Software, kann das Galaxy A51 actionreiche Videos auch ohne Verwacklungen aufnehmen. Mit der Kamera des Galaxy A51 bist du auf Abenteuer vorbereitet. Drama mit der Kamera für Bokeh-Effekt Mit der 5 MP-Tiefenkamera kannst du die Hintergrundunschärfe vor und nach der Aufnahme anpassen. So kannst du mit Bokeh-Effekten störende Hintergründe verschwimmen lassen und deinen Motiven einen professionellen Look verpassen. Ganz einfach atemberaubende Selfies aufnehmen Auf Selfies möchten wir natürlich hervorragend aussehen: kein Problem mit der Frontkamera des Galaxy A51. Bei Tageslicht ermöglicht dir die 32 MP-Frontkamera gestochen scharfe und hochauflösende Fotos. Und mit dem Selfie-Fokus kannst du den Hintergrund verschwimmen lassen, sodass deine schönsten Seiten voll zur Geltung kommen. Reichlich Power für deinen Lifestyle Wenn du dein Leben in vollen Zügen genießt, brauchst du einen leistungsstarken Akku. Mit dem 4.000 mAh-Akku des Galaxy A51 kannst du Inhalte streamen oder teilen und dich ins Gaming stürzen. Und wenn du mal ein wenig über die Stränge geschlagen hast, kannst du dein Galaxy A51 mit der 15 Watt-Schnellladefunktion im Handumdrehen wieder aufladen. Mit dem Game Booster ins Vergnügen Genieße die Performance mit dem Game Booster. Mit der speziellen Gaming-Oberfläche und vielen praktischen Funktionen kannst du dich ganz auf dein Spiel konzentrieren. Und der Frame Booster sorgt für geschmeidige und lebensechte Animationen. Zusätzlich lernt der Game Booster dein Nutzungsverhalten und passt den Akku-Verbrauch, die Temperatur und die RAM-Auslastung an. Schützt deine Privatsphäre auf mehreren Ebenen Samsung Knox ist in die Hardware und Software des Galaxy A51 integriert und schützt es bereits beim ersten Einschalten. Dank der mehrschichtigen Sicherheitsmechanismen sind deine sensiblen Daten vor Malware und anderen Bedrohungen geschützt. Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel Das Galaxy A51 verfügt über eine moderne biometrische Authentifizierung. Der im Display integrierte optische Fingerabdruckscanner analysiert deinen individuellen dreidimensionalen Fingerabdruck, so dass du dein Galaxy A51 mit einer einfachen Berührung entsperren kannst. Konzentriere dich auf das Wesentliche Mit One UI kannst du dich darauf konzentrieren, was für dich wichtig ist. Hardware und Software sind ganz darauf abgestimmt, dass relevante Inhalte und Funktionen schnell erreichbar sind. Mit dem Nachtmodus kannst du Inhalte auch im Dunkeln angenehm genießen und dank der klaren, intuitiven Benutzeroberfläche ist die Benutzung deines Smartphones ganz einfach. So bleibt das Smartphone in Top-Form Nach dem Kauf eines Galaxy Smartphones kannst du dich entspannt zurücklehnen. Mit der interaktiven Diagnose-Funktion der Samsung Members App kannst du die Leistung deines Galaxy A51 anpassen und falls du mal Hilfe benötigst, steht dir der Kundenservice tatkräftig zur Seite.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 Zoll
Bildschirmauflösung
1080 x 2400 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
SAMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
405 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Freisprecheinrichtung
Ja
Flugmodus
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Personifizierung
Icons, Menü, Abkürzung
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückfahrkamera-Sensorgröße
1/2 Zoll
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Digitaler Zoom
8 x
Sensorgröße Frontkamera
1/2.8 Zoll
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
0.8 µm
Flash-Typ
LED
Video-Capture Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
2160p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Videoaufnahme
Ja
Geolokalisation
Ja
Multi-shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Plattform
Android
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube
Virtueller Assistent
Samsung Bixby
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
107 GB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Prism black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
ANT+ -fähig
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Herzfrequenzsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS,WCDMA
4G-Standard
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
GSM
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Breite
73.6 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
158.5 mm
Batterie
Batteriekapazität
4000 mAh
Sprechzeit (4G)
32 h
Browsingzeit (WLAN)
16 h
Browsingzeit (4G)
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
87 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
20 h
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG
Unterstütztes Archivformat
PLZ
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Text-Vorhersagesystem
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 273,73*
€ 290,68*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,80*
ab € 295,85*
€ 314,62*
pro Paket
€ 3,00*
ab € 298,98*
€ 318,01*
2 Tage
93
pro Stück
€ 4,49*
ab € 300,62*
€ 319,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 328,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
SM-A515FZBVEUB
ab € 238,91*
Ähnlich
Samsung
SM-A515FZWVEUB
ab € 272,18*
Ähnlich
Samsung
SM-A715FZBUDBT
ab € 332,70*
Ähnlich
Samsung
SM-A715FZKUDBT
ab € 313,62*
Ähnlich
Samsung
SM-A715FZSUDBT
ab € 332,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.