Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KM-206L Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KM-206L Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech KM-206L Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech KM-206L Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech KM-206L Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech KM-206L Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech KM-206L Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77125238
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884102
EAN/GTIN:
     4260455644853
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit der vertikalen, drahtlosen KM-206L Linkshändermaus gehören Verspannungen in der Hand der Vergangenheit an. Das vertikalergonomische Design sorgt für eine natürliche und spannungsfreie Handhaltung und unterstützt so aktiv bei längeren Arbeiten am PC. Neben den groß dimensionierten Tasten, sorgt zudem der dreistufige, auf Knopfdruck einstellbare Sensor (bis zu 1600dpi) für ein präzises Arbeiten. Der auf der Unterseite angebrachte ON-/OFF-Schalter bietet die Möglichkeit, die Maus nach getaner Arbeit zu deaktivieren. Die hochwertige Silk-Touch-Beschichtung sowie der integrierte 2,4GHz USB Nano-Empfänger runden das Gesamtbild der Vertikalmaus ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
72 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Vertikale Ausführung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Touch-Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.