Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium
Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium
Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium
Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium
Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium
Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium
Apple Mac Pro Intel® Xeon® W 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Tower PC Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77073933
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0W3D/A-T1-171118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Apple Mac Pro
Mac Pro
Nichts unnötig, alles genau durchdacht. Der Mac Pro wurde von innen nach außen entwickelt, um ein High Performance System mit absoluter Flexibilität und kompromiss­loser Funktionalität zu schaffen. Ein Werkzeug, das dafür gemacht ist, Grenzen zu überwinden. Damit du deine größten Ideen umsetzen kannst.

Der Tower, neu aufgebaut. Eine Workstation mit enormer Leistung und Modularität zu konstruieren, bedeutet sie als ein integriertes System zu betrachten. Der Mac Pro ist ganz dafür gemacht, sich mit deinen Bedürfnissen zu verändern.

Ein Fundament für kreative Arbeit. Alles beginnt beim Mac Pro mit dem Space Frame aus Edelstahl. Er ermöglicht ein breites Spektrum von Komponenten und Konfigurationen. Von den Standfüßen bis zu den Griffen unterstützt er das gesamte System und liefert Erweiterungs­steckplätze für innere Komponenten.

360 Grad Zugang. Ein einziger Zugang war nicht genug. Nimm das Aluminium­gehäuse ab und du hast Zugriff auf das gesamte System. Die Hauptplatine ist doppelseitig, so dass Komponenten einfach hinzugefügt und entfernt werden können. Prozessor, Grafik und Erweiterung auf der einen Seite. Speicherplatz und Arbeitsspeicher auf der anderen. Du kannst den Mac Pro jederzeit individuell anpassen.

Zwei Seiten. Ein Ziel. Die extreme Performance des Mac Pro erfordert ein äußerst leistungs­fähiges Wärme­manage­ment­system. Drei Axial­ventilatoren leiten die Luft leise über die CPU und die GPUs und halten sie auch bei intensivster Auslastung kühl. Auf der gegen­über­liegenden Seite saugt ein Gebläse die Luft über den Arbeitsspeicher, den Speicher und durch die Strom­versorgung hindurch und leitet sie an der Rück­seite der Maschine heraus.

Das Innen formt das Außen. Drei geformte und gefräste Aluminium­elemente, zu einem Bauteil vereint, bilden das Gehäuse. Es ist viel mehr als eine dekorative Hülle. Es gibt dem Space Frame Stabilität und sorgt gleichzeitig für einen dichten Verschluss des inneren Hohlraums. Zusammen mit den Ventilatoren, dem Gebläse und internen Kanälen erzeugt es verschiedene Druck­zonen, um die Wärme­kapazität des Systems zu verbessern.

Von der Natur inspiriertes Design. Das Gitter­muster des Mac Pro basiert auf einem natürlich vorkommenden Phänomen in molekularen Kristall­strukturen. Als Netzwerk aus drei­dimensionalen, ineinander­greifenden Hemisphären vergrößert es die Oberfläche und optimiert den Luftstrom und die strukturelle Stabilität.

Mehr Luft als Metall. Für die Struktur werden kugel­förmige Fräsungen in einer bestimmten Anordnung auf die Innen- und Außenflächen des Alu­miniums ge­bracht. Das Ergebnis ist ein leichtes Gittermuster, das den Luftstrom maximiert und gleichzeitig für eine extrem stabile Struktur sorgt.

Schön funktional. Ein leistungs­starkes Gerät allein ist limitiert, wenn das Design nicht berück­sichtigt, wie es tatsächlich genutzt wird. Von den Griffen, Verschlüssen und den Ports auf der Oberseite bis zu den Rollen und der optionalen Rack­befestigung – alle Komponenten, mit denen du interagierst, funktionieren einfach und intuitiv. Damit du effizienter arbeiten kannst als je zuvor.

Edelstahlgriffe. Die gerundeten Griffe liegen angenehm in der Hand. Und weil sie ein Teil des Space Frame sind, ist der Mac Pro außer­gewöhnlich robust und stabil, wenn er angehoben oder bewegt wird.

Obere Anschlüsse. Rollen. Oberer Verschluss. Zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse sind dort platziert, wo du sie brauchst – auf der Oberseite. Optionale Rollen erleichtern den Transport des Mac Pro über das Set oder von einem Studio zum anderen. Mit einer einfachen Drehung löst der obere Verschluss das Aluminium­gehäuse vom Space Frame, er dient als Griff zum Anheben und ermöglicht den Zugriff auf das gesamte System.

Rack­befestigung. Die für den Einsatz in Rack-Workstations entwickelten Schienen lassen sich ohne Werkzeug anbringen und eignen sich für die meisten herkömmlichen Rackgrößen und -tiefen. Das Rackgehäuse kommt mit dem 3D Gitter­muster und Edelstahl­griffen, zwei USB‑C Anschlüssen, einem Einschalter und einer LED Anzeige an der Vorder­seite für den Status.

Perfekte Partner. Kombiniere den Mac Pro für die ultimative Workstation mit dem Pro Display XDR von Apple und erlebe deine Projekte auf dem weltweit ersten 32" Retina 6K Display.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR5
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Software
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Type-C to Lightning
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® W
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,1200,2500,5000,10000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
52.9 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung
1280 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
PC
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.480,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.739,09*
€ 6.829,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.690,30*
€ 6.771,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.552,13*
€ 6.607,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.487,33*
€ 6.529,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.480,23*
€ 6.521,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,60*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,59*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 2,02*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 3,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,33*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,19*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,83*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.