|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-76993961 Herst.-Nr.: 79G-05149 EAN/GTIN: 889842473728 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Office-Paket |  | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) |  | Unterstützte Sprachen | Englisch | Merkmale | 64-Bit Computing | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 4000 MB |  | Min. benötigter RAM | 4096 MB |  | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1600 MHz |  | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1280 x 768 Pixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |