Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-532FP-ADL2E POS-System All-in-One 2,4 GHz i5-6300U 80 cm (31.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-532FP-ADL2E POS-System All-in-One 2,4 GHz i5-6300U 80 cm (31.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-532FP-ADL2E POS-System All-in-One 2,4 GHz i5-6300U 80 cm (31.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-532FP-ADL2E POS-System All-in-One 2,4 GHz i5-6300U 80 cm (31.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76971488
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-532FP-ADL2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 520
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
300 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RS-232 port
2
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84715000
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
764.5 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
459 mm
Gewicht
18000 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der sechsten Generation
Prozessor
i5-6300U
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor-Threads
4
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio-System
Stereo
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
SSD Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.336,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.523,23*
€ 3.002,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,45*
€ 2.975,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,09*
€ 2.878,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.369,00*
€ 2.819,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.336,86*
€ 2.780,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.