Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR7-02WTNW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR7-02WTNW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
PATLITE LR7-02WTNW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76753814
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR7-02WTNW
EAN/GTIN:
     4938766016323
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Anschlussmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
PATLITE
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.