Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9123 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9123 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9123 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9123 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76525686
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626070110
EAN/GTIN:
     7392626070110
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, reflex, für touchscreens, kurzes modell, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom, high-viz farbe;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, rutschige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, agriculture, horeca, facilities, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, mining, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, papierindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, bergbauarbeiten, gartenarbeiten, erdarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 36 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070073
ab € 11,70*
Ähnlich
Ejendals
7392626074781
ab € 11,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626070035
ab € 11,70*
Ähnlich
Ejendals
7392626070059
ab € 11,78*
Ähnlich
Ejendals
9123-12
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.