Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf VGA Adapter -1920x1200 - 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf VGA Adapter -1920x1200 - 5er Pack
StarTech.com DisplayPort auf VGA Adapter -1920x1200 - 5er Pack
StarTech.com DisplayPort auf VGA Adapter -1920x1200 - 5er Pack
StarTech.com DisplayPort auf VGA Adapter -1920x1200 - 5er Pack
StarTech.com DisplayPort auf VGA Adapter -1920x1200 - 5er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76455636
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGA3X5
EAN/GTIN:
     0065030887793
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort 1.2 | Multi Monitor Lösung | Plug & Play Connectivity | Multi Pack

Mit diesem 5er-Pack DisplayPort auf VGA Adapter können Sie Ihren mit DisplayPort ausgestatteten Computer an einen VGA-Monitor oder Projektor anschließen und erhalten eine effiziente Multipack-Option.

Maximale Effizienz

Diese DP 1.2-Adapter sind auf einfache Bereitstellung ausgelegt und stellen eine kostengünstige und effiziente Lösung dar, die sich ideal für Schulen, Büros und andere Umgebungen eignet, in denen mehrere Implementierungen erforderlich sind.

Der DisplayPort-Videoadapter macht Ihren DP-Computer vollständig kompatibel mit älteren VGA-Monitoren oder -Projektoren, wodurch die Kosten für die Aufrüstung auf DP-Displays entfallen.

Gestochen scharfe Bildqualität

Die Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer DisplayPort-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Konzipiert für ultimative Mobilität

Dieser DisplayPort (Stecker)-auf-VGA (Buchse)-Dongle maximiert die Mobilität mit einem kompakten, leichten Design und ist damit das perfekte Reisezubehör für Ihre DisplayPort-Geräte. Das ultramobile Design macht diesen Adapter perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro, HD-Videopräsentationen unterwegs oder sogar zu Hause.

Der DP-auf-VGA-Konverter unterstützt Plug-and-Play-Konnektivität und erfordert keine zusätzliche Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
193 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
2048 x 1280 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HBR2-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
REACH, CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Breite
37 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
14 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.