Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold
Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold
Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold
Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold
Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold
Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold
Apple Solo 3 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75766652
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX442ZM/A
EAN/GTIN:
     190199312517
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Mit bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit sind die Beats Solo3 Wireless perfekt für den Alltag und jeden Tag. Mit Fast Fuel 5 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe. Erlebe ausgezeichneten Beats Sound mit kabelloser Bluetooth Class 1 Freiheit. Du kannst die gepolsterten Ohrmuscheln so einstellen, dass sie den ganzen Tag perfekt und komfortabel sitzen.

Mit dem Apple W1 Chip
Mit dem effizienten W1 Chip wird das Setup und Wechseln zwischen deinen Apple Geräten nahtlos.* Außerdem sorgt er für bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit und mit der Fast Fuel Technologie reichen 5 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe.

Kabellos, so wie es sein sollte
Die Beats Solo3 Wireless Kopfhörer sind bereit, wenn du es bist. Schalte den Kopfhörer einfach ein und halte ihn in die Nähe deines iPhone – schon sind sie verbunden. Gleichzeitig hast du so auch eine Verbindung zu deiner Apple Watch, deinem iPad und deinem Mac*. Der Apple W1 Chip bietet Bluetooth der Klasse 1, die branchenführende Klasse für Reichweite und Signalstärke. Mit dieser einzigartigen Kopplungstechnologie kannst du nahtlos zwischen deinen Geräten wechseln und dich bewegen, wie du möchtest. Deine Musik läuft immer weiter.

Fühl die Musik
Im Zentrum der Beats Solo3 Wireless steht der ausgezeichnete Beats Sound. Neben der einzigartigen Akustik bieten dir diese Kopfhörer ein klares, breites und ausgewogenes Klangbild. Die Ohrmuscheln mit bequemer Polsterung dämpfen Außengeräusche, damit du ganz in den Sound eintauchen und die Musik so erleben kannst, wie sie sein soll.

Wiedergabe für den ganzen Tag
Mit dem effizienten Apple W1 Chip liefern die Beats Solo3 Wireless bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit. Und mit Fast Fuel bekommst du mit 5 Minuten Aufladen bis zu 3 Stunden Wiedergabe, damit du schnell weiterhören kannst. Unterwegs nimmst du mit den Tasten am Ohr und den beiden für Sprachübertragung optimierten Mikrofonen Anrufe an, steuerst deine Musik, regelst die Lautstärke und aktivierst Siri.

Perfekter Tragekomfort
Die Beats Solo3 Wireless haben das gleiche auffällige, elegante Design ihrer Vorgänger. Zusätzlich sind die gepolsterten Ohrmuscheln individuell verstellbar und sorgen so den ganzen Tag für höchsten Tragekomfort. Die elegante Linienführung und die drehbaren Ohrmuscheln sorgen für eine perfekte Passform und damit für optimalen Komfort und perfekten Sound.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Sonstige Funktionen
Akkulaufzeit (Schnellladung)
3 h
Markenkompatibilität
Apple
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Roségold
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Faltbar
Ja
Kompatible Produkte
iPhone Models iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPad Models iPad Air (3rd generation) iPad mini (5th generation) iPad Pro 11-inch iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 10.5-inch iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 9.7-inch iPad mini 4 iPad Air 2 Mac Models MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 and later) MacBook Air (13-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, Early 2015) MacBook Pro (13-inch, 2016 and later) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 - 2015) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 - 2015) MacBook Pro (16-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 - 2015) iMac Pro (2017 and later) Mac Pro (Late 2013) Mac mini (2018) Mac mini (Late 2014) Apple Watch Models Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1 Apple TV Models Apple TV 4K Apple TV HD iPod Models iPod touch (7th generation)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.