| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-75689053 Herst.-Nr.: 209751-22 EAN/GTIN: 0017229162792 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 121 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |