Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SHRM10000 Rauchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74820208
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SHRM10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Der ABUS Z-Wave Rauchmelder warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung und schlägt Alarm. Dabei beschränkt sich der Alarm aber nicht "nur" auf den Melder selbst. Über das angeschlossene Gateway werden Sie auch bei Abwesenheit über eine drohende Gefahr daheim informiert. In Kombination mit den ABUS Z-Wave LED Lampen können Sie im Brandfall auch den Fluchtweg ausleuchten und über weitere Komponenten in Ihrem Haus die richtige Reaktion auf die drohende Gefahr aussteuern. Auch ohne Gateway, also im Stand-Alone Betrieb, leistet der ABUS Z-Wave Rauchmelder seinen Dienst. Mit einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren, überzeugt der Melder auch durch seinen ausgesprochen geringen Wartungsaufwand.
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
40 m³
Bandbreite
868.42 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
100 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR123A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Höhe
60 mm
Breite
49.2 mm
Gewicht
66 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.