Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau
OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau
OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74363648
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C6048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Wer HDMI® -Signale in kristallklarer 4k Auflösung (2160p / Ultra HD) auf zwei Geräten (etwa Fernseher und Beamer) parallel ausgeben möchte, kommt um den HighWay Splitter, einem HDMI® Signalverteiler 1:2 von Oehlbach, nicht vorbei. Hochwertige, sorgfältig ausgewählte Komponenten sind in einem massiven Metallgehäuse untergebracht und garantieren eine hochqualitative Signalübertragung. 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für optimale Übertragungssicherheit. Neben Videosignalen, angefangen von 480i SD-Signalen bis hin zu 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), doppelt der HighWay Splitter auch alle gängigen Audioformate, sei es Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM oder sogar DSD (Direct Stream Digital).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
HDMI
Anzahl der Verbinder
3
Eingang
1
Teilnehmerausgang
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.