Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCF0030FF2C Schmelzsicherung Automotiv 0,3 A 2000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCF0030FF2C Schmelzsicherung Automotiv 0,3 A 2000 Stück(e)
Bel Fuse 0ZCF0030FF2C Schmelzsicherung Automotiv 0,3 A 2000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362733
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0030FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
Gleichstrom
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Spannung
60 V
Max. Leistung
1.5 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-SM030-2
ab € 0,23*
Ähnlich
Littelfuse
SMD030F-2
ab € 0,20*
Ähnlich
Multicomp
MC33189
ab € 0,123*
Ähnlich
Littelfuse
SMD030F-2
ab € 0,241*
Ähnlich
Littelfuse
2920L030DR
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.