Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0200FF2C Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0200FF2C Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 2 A
Bel Fuse 0ZCJ0200FF2C Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362268
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0200FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
2 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
6 V
Max. Leistung
0.8 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS12066V200
ab € 0,126*
Ähnlich
Littelfuse
1206L200PR
ab € 0,226*
Ähnlich
Multicomp
MC011416
ab € 0,137*
Ähnlich
Multicomp
MC011416
ab € 0,0829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.