Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0679L0250-01 Schmelzsicherung Automotiv 0,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0679L0250-01 Schmelzsicherung Automotiv 0,25 A
Bel Fuse 0679L0250-01 Schmelzsicherung Automotiv 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362138
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0679L0250-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
125 V
Max. Leistung
0.13 W
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Gehäusematerial
Keramik
Schnell wirkend
Ja
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
2.54 mm
Höhe
2.54 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.