Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683300
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8160
EAN/GTIN:
     7314150010745
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
247 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
162 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Rollendicke
1.6 mm
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, DIN 5264
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,50*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,77*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,44*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,89*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,37*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,23*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,33*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,98*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,47*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,98*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.