Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Industrial Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi Industrial Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti UniFi Industrial Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti UniFi Industrial Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti UniFi Industrial Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti UniFi Industrial Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti UniFi Industrial Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71663989
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-INDUSTRIAL
EAN/GTIN:
     817882029100
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
Router
industrie switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
430 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
ETSI300-019-1.4, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Stromverbrauch (max.)
20 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,08*
€ 549,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,87*
€ 528,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.