Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 80cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 80cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 80cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 80cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 80cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 80cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71287228
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT34MM80CM
EAN/GTIN:
     0065030880718
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Bietet die vierfache Datenübertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu jedem anderen Kabeltyp, ermöglicht Dual 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit einem einzigen KabelMit diesem Thunderbolt 3-auf-Thunderbolt 3-Kabel können Sie Videos, Daten und Strom an Ihre Thunderbolt 3-, USB 3.2-und DisplayPort-Geräte übertragen. Mit einer Länge von 0,8 Metern bietet das Thunderbolt-Kabel zusätzliche Flexibilität und Reichweite, wenn es an Ihre Geräte angeschlossen wird.USB-C-KompatibilitätVollständig kompatibel mit Ihren USB 3.2 Gen 2-Geräten kann dieses Kabel zum Aufladen und Synchronisieren Ihrer Mobilgeräte verwendet werden. Sie können auch USB-C-Laptops wie Ihr MacBook oder Chromebook und USB-C-Peripheriegeräte wie Dockingstationen verbinden und aufladen.Unglaubliche DatenübertragungsgeschwindigkeitenDieses Thunderbolt 3 USB-C-Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s bei Anschluss an ein Thunderbolt 3-Gerät und ermöglicht so eine blitzschnelle Leistung. Bei einer Verbindung mit einem USB 3.2-Gerät unterstützt dieses Kabel Raten von 20 Gbit/s.Genießen Sie Ultra-HD-VideosDieses Kabel unterstützt Dual-4K-60-Hz- oder 5K-60-Hz-Videos für eine beeindruckende Auflösung, einen faszinierenden Kontrast und eine erstaunliche Farbtiefe.Vielseitige LeistungsfähigkeitDas Thunderbolt 3 Typ-C-Kabel liefert bis zu 100 W Leistung zum Aufladen eines Thunderbolt 3-Laptops, sodass Sie Ihre Geräte ohne zusätzliches Netzteil betreiben können.Aktivieren Sie Thunderbolt NetworkingÜberbrücken Sie mit diesem Kabel mehrere Thunderbolt 3 USB-C-fähige Laptops für Peer-to-Peer-10-GbE-Netzwerke. Es eignet sich auch perfekt für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten wie Druckern und Speichergeräten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
44 g
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
0.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Zertifizierung
CE, REACH
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.