Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151188
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23191
EAN/GTIN:
     8713439231915
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Umgeben von Klang
Das GXT 450 Blizz Surround Sound-Gaming-Headset liefert Gaming-Töne in High Fidelity-Audioqualität und beeindruckende Bässe. Mit dem virtuellen 7.1 Surround Sound und den 40 mm-Lautsprechereinheiten bekommen Sie alles mit, was sich um Sie herum abspielt: hören Sie jede Bewegung Ihrer Widersacher und reagieren Sie sofort!
Fließende RGB-Beleuchtung
Werten Sie Ihren Gaming-Look mit den fließenden RGB-Lichteffekten an beiden Ohrmuscheln auf. Die leuchtend satten Farben des Blizz-Headsets lassen jedes Gaming-Setup erstrahlen.
Komfortables Spielen
Das Blizz-Headset mit seinen weichen, schwenkbaren Ohrpolstern und dem einstellbaren Kopfbügel ist speziell für lange und intensive Spielsitzungen konzipiert. Die Ohrmuscheln passen perfekt um Ihre Ohren und reduzieren Nebengeräusche, wenn Sie in einer dieser entscheidenden Schlachten vorrücken.
Seriöse Gespräche
Dieses Headset besitzt einen flexiblen Mikrofonbaum. Dadurch können Sie es leicht direkt vor Ihren Mund richten, damit jeder Sie hören kann. Die LED-Stummanzeigeleuchte zeigt Ihnen auf einen Blick, ob das Mikrofon ein- oder ausgeschaltet ist.
Alles auf der Reihe
Das GXT 450 besitzt ein 2 m langes USB-Geflechtkabel, mit dem Sie sich in Spielsitzungen frei bewegen können, ohne dass sich das Kabel verknotet. Im Kabel ist außerdem eine Fernbedienung mit Lautstärkeregelung und Beleuchtung und Mikrofonstummschaltung integriert, damit Sie Audio und Beleuchtung bequem und schnell einstellen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
173.5 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
202.5 mm
Gewicht
346 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Beleuchtete Tasten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Dolby-Technologie
7.1 Surround Sound
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
578 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
120 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Sound Drucklevel (max)
113 dB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.