| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-70725003 Herst.-Nr.: 25500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In allen Jahreszeiten die Ruck-Zuck-Starthilfe.
Der Schnellstart für kalte Motoren
Hilft schnell und zuverlässig bei startunwilligen kalten und feuchten Motoren. Ideal für Auto, Motorrad, Traktor, sowie Rasenmähern (2- und 4-Takter) und Notstromaggregate. Besonders störrische Rasenmäher, Rasentrucks und Schneefräsen haben so manchen Hausbesitzer zu Schweiß- und Wutausbrüchen getrieben. Alles ganz einfach, wenn man KLEVER-Startwunder zur Hand hat.
Anwendung: KLEVER-Startwunder ca. 2 Sekunden auf den Luftfilter bzw. direkt in den Ansaugstutzen des Luftfilters sprühen. Bei Benzinmotoren unter leichtem Gasgeben starten. Dieselmotoren werden ohne Vorglühen mit Vollgas gestartet. Ruck-Zuck, und der Motor läuft schon!
Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 200 ml | Merkmale | Produkttyp | Spray | | Vorgesehene Verwendung | Motor |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |