Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 25300 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol 25300 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray
Ballistol 25300 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70721853
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Malmittel
Silikonspray
Die saubere Alternative überall dort, wo

Silikonspray ist PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.

Frei von umwelttoxischen Substanzen und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Enthält biologisch abbaubares Lösungsmittel und ozonneutrales Treibmittel.

Für innen und außen - pflegt – schützt – schmiert

Zur Schmierung und zum Schutz von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, hält Gummis elastisch und verhindert das Anfrieren im Winter. Gibt Kunststoffen ihr natürliches Aussehen zurück und verhindert das Austrocknen und Verspröden.

Typische Einsatzmöglichkeiten:
Kunststoffzahnräder ,Kunststoffgetriebe, Gummilager, Seilzüge, Leitschienen, Gummileisten Fensterdichtungen, Führungen, Laufrollen, Gleitbahnen

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Auf saubere Oberflächen sprühen. Im Abstand von 25 - 30 cm gleichmäßig aufsprühen. Überschüssiges Produkt abwischen. Anwendung nach Bedarf wiederholen.

Gefahr:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Gummi
Fassungsvermögen
200 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Rot, Weiß
Auf Ölbasis
Ja
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.