Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-HE40HKEJ9 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AW-HE40HKEJ9 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Zimmerdecke
Panasonic AW-HE40HKEJ9 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Zimmerdecke
Panasonic AW-HE40HKEJ9 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Zimmerdecke
Panasonic AW-HE40HKEJ9 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493942
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-HE40HKEJ9
EAN/GTIN:
     502523280445
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
DC Ausgangssstrom
1.2 A
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Abstandsfeststellung
1.2 m
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
90 °/Sekunde
Schwenkbereich
-175 - 175 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
90 °/Sekunde
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Dome
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
1500 g
Kabellänge
1.5 m
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.930,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,40*
€ 2.434,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,92*
€ 2.414,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,22*
€ 2.349,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,45*
€ 2.312,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,08*
€ 2.296,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.