Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 6130773515 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 6130773515 Lichtschalter Grau
Hager 6130773515 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417455
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     6130773515
EAN/GTIN:
     4011334390152
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Kreuzschalter UP-Einsätze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
70 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.