Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75142134 Lichtschalter Glas Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75142134 Lichtschalter Glas Aluminium
Hager 75142134 Lichtschalter Glas Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417165
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75142134
EAN/GTIN:
     4011334383819
Suchbegriffe:
Tastsensor
berker tastsensor 2fach
tastsensor
2fach tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
5.7 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Glas
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.