Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 936712505 Lichtschalter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 936712505 Lichtschalter Anthrazit
Hager 936712505 Lichtschalter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415773
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     936712505
EAN/GTIN:
     4011334240327
Suchbegriffe:
Drucktaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,99*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,10*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,30*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.