Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70399127
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-10
EAN/GTIN:
     5901720133427
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1,8m
displayport kabel
Das Kabel von hoher Qualität und mit der Länge 1.8 m, bestimmt für mit Display Port-ausgestattete Geräte.

Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Video-Signals mit einer Auflösung bis zu 1920 x 1080p60 und 24-Bit Farbtiefe. Es fördert auch die neusten Gaming-Technologien, wie z.B. NVIDIA G-Sync und AMS FreeSync. Infolge dessen ermöglicht es das Spielen auf höchstem Niveau von Details. Das Bild in Spielen ist deutlich und flüssig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
101.3 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
112.6 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.