Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70247121
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49353
EAN/GTIN:
     0023942493532
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbatim 2,5'' SATA III 7 mm SSD-Laufwerke können die Leistung Ihres Systems wiederherstellen. Mit der aktuellsten 3D NAND-Technologie bieten sie die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD. Die Vi550 hat einen überlegenen Controller, der mehr Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erlaubt.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder PCs
Hauchen Sie einem älteren System neues Leben ein, indem Sie ein ermüdete Festplatte oder eine ältere 2D NAND SSD durch eine Vi550 S3 SSD ersetzen. Die Vi550 bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s, und ist damit bis zu 20 Mal schneller als eine Standardfestplatte. Mit einem MTBF-Rating (mittlere Zeit vor dem ersten Ausfall) von 2 Millionen Stunden und einem TBW-Rating von bis zu 480 TB (1 TB Kapazität) ist die Vi550 eine hochwertig ausgestattete SSD, auf die Sie sich verlassen können. Professionelle Installation empfohlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
168 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
58 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Paketgewicht
62 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
71262 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85241 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
480
SSD-Nutzungs-Tag
Verbraucher
Zertifizierung
CE, FCC, EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.5 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.