Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2905190 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2905190 Klemmenblockzubehör
Phoenix 2905190 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70156236
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2905190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais phoenix contact
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
30.23 g
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.