Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2911058 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2911058 Klemmenblockzubehör
Phoenix 2911058 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70153322
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2911058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais phoenix contact
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
27.59 g
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix
2903231
ab € 60,90*
Ähnlich
Phoenix Contact
2903228
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.