Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk High Endurance 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk High Endurance 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk High Endurance 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70100553
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQQNR-128G-GN6IA
EAN/GTIN:
     619659173104
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,76*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,61*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 233,00*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,50*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 276,70*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,53*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 94,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 248,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 64,32*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.