Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerTablet Select Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerTablet Select Waschbecken Chrom
Hansgrohe ShowerTablet Select Waschbecken Chrom
Hansgrohe ShowerTablet Select Waschbecken Chrom
Hansgrohe ShowerTablet Select Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70059125
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13151000
EAN/GTIN:
     4011097717036
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Ausladung 192 mm
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CO0507
- PA-IX 28056/ICB
- S-Anschluss Set (# 95772000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,48*
€ 520,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,96*
€ 514,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,41*
€ 495,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13151400
ab € 366,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.