Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 6825 IP-Telefon Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 6825 IP-Telefon Schwarz LED
Cisco 6825 IP-Telefon Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69750710
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6825-3PC-CE-K9=
EAN/GTIN:
     889728198592
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
17 h
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
28
Bildschirm
Display
LED
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
86 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.