Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4x4 HDMI-Matrix-Switch mit Audio und Ethernet Steuerung - 4K 60Hz Video - Rackmontage HDMI 2.0 Splitter mit Fernbedienung - HDMI-Umschaltbox - mit RS232-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4x4 HDMI-Matrix-Switch mit Audio und Ethernet Steuerung - 4K 60Hz Video - Rackmontage HDMI 2.0 Splitter mit Fernbedienung - HDMI-Umschaltbox - mit RS232-Steuerung
StarTech.com 4x4 HDMI-Matrix-Switch mit Audio und Ethernet Steuerung - 4K 60Hz Video - Rackmontage HDMI 2.0 Splitter mit Fernbedienung - HDMI-Umschaltbox - mit RS232-Steuerung
StarTech.com 4x4 HDMI-Matrix-Switch mit Audio und Ethernet Steuerung - 4K 60Hz Video - Rackmontage HDMI 2.0 Splitter mit Fernbedienung - HDMI-Umschaltbox - mit RS232-Steuerung
StarTech.com 4x4 HDMI-Matrix-Switch mit Audio und Ethernet Steuerung - 4K 60Hz Video - Rackmontage HDMI 2.0 Splitter mit Fernbedienung - HDMI-Umschaltbox - mit RS232-Steuerung
StarTech.com 4x4 HDMI-Matrix-Switch mit Audio und Ethernet Steuerung - 4K 60Hz Video - Rackmontage HDMI 2.0 Splitter mit Fernbedienung - HDMI-Umschaltbox - mit RS232-Steuerung
StarTech.com 4x4 HDMI-Matrix-Switch mit Audio und Ethernet Steuerung - 4K 60Hz Video - Rackmontage HDMI 2.0 Splitter mit Fernbedienung - HDMI-Umschaltbox - mit RS232-Steuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69724260
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS424HD4K60
EAN/GTIN:
     0065030880800
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
HDMI Switch | Rack montierbar | Remote-Ethernet- und RS232-Steuerung

Mit diesem 4x4 HDMI-Matrix-Switch können Sie vier HDMI-Videoquellen zwischen vier unabhängigen Displays oder Projektoren gemeinsam nutzen und zwischen den Quellen wechseln, die auf jedem Anzeigegerät aktiv sind.

Echtes 4K bei 60 Hz

Die HDMI-Switcher-Box bietet eine hohe Audio- und Videoleistung mit hervorragendem Kontrast und gestochen scharfen Bildern. Der Matrix-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz (4:4:4-Pixelformat, 8-Bit-Farbtiefe) und HDR ist somit ideal für Kongresse, Messen, Restaurants und Klassenzimmer sowie für die Nutzung in Krankenhäusern/im medizinischen Bereich geeignet.

Außerdem ist der 4K bei 60 Hz HDMI-Switch abwärtskompatibel mit früheren HDMI-Versionen, sodass er problemlos mit Ihren vorhandenen Geräten und Displays verwendet werden kann.

Optimierte Funktionalität

Dieser 4x4-Matrix-Switch ist mit einem praktischen Tastenwechsel, einer WebGUI- und einer RS232-Steuerung ausgestattet und verfügt über eine LED-Anzeige auf der Vorderseite für eine einfache Statusüberwachung.

Mit der HDMI-Switch-Box können Sie jeden Eingang wechseln, d. h., es können an jedem Ausgang verschiedene A/V-Quellen angezeigt werden, oder es kann eine einzelne Quelle auf allen Displays ausgegeben werden.

Höchster Komfort

Der Matrix-Switch enthält eine Fernbedienung und ein IR-Extender-Modul, das eine einfache Steuerung aus der Entfernung ermöglicht. Er ist so konzipiert, dass Platz gespart wird, wenn er als Einzelgerät oder als Rack-Montageoption eingesetzt werden kann (Halterungen für die rückseitige Montage sind im Lieferumfang enthalten).

Das Modell VS424HD4K60 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Verwenden Sie vier unterschiedliche HDMI-A/V-Signale zwischen vier separaten Displays in einer Matrix-Konfiguration und schalten Sie zwischen ihnen hin und her.
- Genießen Sie eine erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz.
- Installieren Sie den HDMI-Umschalter als eigenständiges Gerät oder montieren Sie ihn im Rack.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Fernbedienung enthalten
Ja
Zertifizierung
TAA, CE, FCC, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
Audio-Kanäle
7,1
Unterstütze Auflösung
4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1200
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom
2700 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
292 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
4000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) input
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,68*
€ 812,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,74*
€ 800,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,17*
€ 792,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,64*
€ 752,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,97*
€ 711,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.