Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-25 Kabeladapter usb type A usb type micro-B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-25 Kabeladapter usb type A usb type micro-B Blau
Akyga AK-AD-25 Kabeladapter usb type A usb type micro-B Blau
Akyga AK-AD-25 Kabeladapter usb type A usb type micro-B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69473057
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-25
EAN/GTIN:
     5901720131973
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Akyga® AK-AD-25 ist ein Adapter, mit dem der USB 3.0-Micro-B-Anschluss des Geräts konvertiert und an ein Standardkabel vom Typ USB 3.0 A angeschlossen werden kann. Hier können externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter für Smartphones und Tablets angeschlossen werden. Es unterstützt die Datenübertragung und Aufladung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
Polen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
usb type A
Anschluss 2
usb type micro-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
11.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
9.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.