Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS308-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS308-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
NETGEAR GS308-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
NETGEAR GS308-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69446853
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS308-300PES
EAN/GTIN:
     606449140149
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE Mark FCC Part 15 Class B IC Class B RCM CCC VCCI KC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3711898 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
390 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
10.4 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (max.)
3.04 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
1.448 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.6 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
128 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho-switch netgear, soho switch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 44,76*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 82,91*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 123,39*
Zubehör
Netgear
PMB0S11-10000S
ab € 7,46*
Zubehör
Netgear
PMB0S31-10000S
ab € 14,08*
Zubehör
Netgear
PMB0S51-10000S
ab € 18,92*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.