Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort zu Dual-Link DVI Adapter - Stromversorgung über USB - zwei Bildschirme - Schwarz - DVI Active Display Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort zu Dual-Link DVI Adapter - Stromversorgung über USB - zwei Bildschirme - Schwarz - DVI Active Display Converter
StarTech.com Mini DisplayPort zu Dual-Link DVI Adapter - Stromversorgung über USB - zwei Bildschirme - Schwarz - DVI Active Display Converter
StarTech.com Mini DisplayPort zu Dual-Link DVI Adapter - Stromversorgung über USB - zwei Bildschirme - Schwarz - DVI Active Display Converter
StarTech.com Mini DisplayPort zu Dual-Link DVI Adapter - Stromversorgung über USB - zwei Bildschirme - Schwarz - DVI Active Display Converter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69315591
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DVID2
EAN/GTIN:
     0065030880114
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mini DisplayPort ™ Videoadapter | Dual-Link Konnektivität | 1 x USB-AMit diesem Mini-DisplayPort-auf-Dual-Link-DVI-Adapter können Sie Ihr mDP-Gerät (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an jedes beliebige DVI-Display anschließen, einschließlich Fernseher, und sich die Kosten für einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor sparen.Maximale TragbarkeitMit seinem kompakten, leichten Design ist der Mini DisplayPort zu DVI-D Adapter ein praktisches Reisezubehör, das Sie mit Ihrem Surface Pro oder Ultrabook transportieren können und das problemlos in Ihre Laptoptasche oder Ihre Tragetasche passt. Dank seines ultra-portablen Designs ist dieser Monitoradapter ideal für BYOD (Bring Your Own Device) Anwendungen im Büro geeignet.Darüber hinaus wird der DVI-Konverter über einen einzigen USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass keine zusätzlichen Kabel oder Ladegeräte erforderlich sind.Kompromisslose Qualität und KomfortDer Mini DisplayPort auf DVI Adapter bietet aktive Umwandlung und kann vollständige Dual-Link Auflösungen (bis zu 2560 x 1600) verarbeiten, wobei Sie Ihren Bildschirm spiegeln oder Ihren Desktop erweitern können, um Ihre Arbeitsfläche zu vergrößern. Der Adapter unterstützt Plug-and-Play Konnektivität und garantiert damit die mühelose Einrichtung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
169 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.358 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort + USB Type-A
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Synaptics VMM2320
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Breite
63.9 mm
Tiefe
93.2 mm
Höhe
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.