Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NA-SCW1 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NA-SCW1 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Weiß
Noctua NA-SCW1 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Weiß
Noctua NA-SCW1 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Weiß
Noctua NA-SCW1 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68273038
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NA-SCW1
EAN/GTIN:
     9010018200744
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Das NA-SCW1 Set beinhaltet 20 Stück einzeln verpackte NA-CW1 Reinigungstücher zur Entfernung von Wärmeleitpasten wie Noctua NT-H2 und NT-H1. Die mit einer speziellen Wirkstofflösung befeuchteten Tücher eignen sich ideal zur raschen und effizienten Reinigung von CPUs, GPUs sowie der Kontaktfläche von Kühlkörpern. Dank der großzügigen Dimensionen (15x12cm) ist ein Tuch üblicherweise ausreichend, um sowohl den Chip als auch den Kühler zu reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Anwendung
Only use this wipe to remove thermal compound from heatsinks, CPUs, GPUs, etc. Do not use if you are allergic to alcohol. Do not ingest. Seek medical advice immediately if ingested. Keep away from children and pets. Avoid contact with eyes, mouth or open wounds. Rinse with water if contact occurs. Store at room temperature, keep away from heat and open fire. Discard in domestic waste, do not flush down the toilet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.