Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync EA241F LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync EA241F LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA Weiß
NEC MultiSync EA241F LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67490330
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004787
EAN/GTIN:
     5028695117068
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
NEC MultiSync® EA241F mit äußerst schmalem Rahmen – 23,8 Zoll, Full HD mit voller Konnektivität

Das 23,8-Zoll-Desktop-Display von NEC verfügt über die Funktionen, die zur Maximierung der Produktivität im Büro erforderlich sind. Dazu gehören hervorragende visuelle Fähigkeiten, erstklassige Ergonomie und umfassende Anschlussmöglichkeiten, mit denen Sie das Display an vorhandene Plattformen anschließen können.

Das neue Display ist auf die maximale vertikale Bildschirmfläche ausgelegt und ideal für professionelle Umgebungen, in denen vertikal ausgerichtete Dokumente dargestellt werden müssen. Der EA231WU bietet den gleichen vertikalen Bildschirmarbeitsbereich wie ein 24-Zoll-16: 9-Bildschirm, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Das Display verfügt über eine erstklassige Ergonomie, die alle Sicherheitsvorschriften erfüllt. Die Höhe des Bildschirms kann von der Tischebene aus bis zu 150 mm eingestellt werden und entspricht damit den neuen Standards für Ergonomie.

In-Demand-Displaygröße – das beliebte 23.8" Display mit Full-HD-Auflösung ist die perfekte Größe für ausgelastete Büroarbeitsbereiche.
Maximale Flexibilität bei den Anschlüssen – der vollständige Bereich (VGA, DVI, DP, HDMI und USB) bietet volle Flexibilität, um den Bildschirm an vorhandene Plattformen anzuschließen.
Beste Form und Funktion – Zukunftsorientiertes Design mit dreiseitigem schmalem Rahmen, der in Schwarz oder Weiß verfügbar ist und perfekt zu einer frischen, professionellen Büroeinrichtung passt.
Gesundheit und Wohlbefinden erhalten besondere Aufmerksamkeit – gemeinsam sorgen die optimale ergonomische Höhenverstellbarkeit von 0 bis 150 mm, die augenschonende integrierte Low-Blue-Light- und Flicker-Free-Technologie und der integrierte Umgebungslichtsensor für perfekt auf den Anwender abgestimmte Einstellungen, die zu einer höheren Produktivität führen.
Automatische Anpassung der Leistungsaufnahme – Human-Sensor und Umgebungslichtsensor passen die Bildschirmhelligkeit je nach Anwesenheit eines Nutzers und den Lichtverhältnissen im Raum an, um den unnötigen Stromverbrauch zu senken.
Einfache Steuerung von mehreren Bildschirmen – Mit ControlSync®-Technologie können Sie die Einstellungen für bis zu 5 Bildschirme in einer Multi-Monitor-Konfiguration über den Hauptbildschirm verwalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
403989
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
555.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
319.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.31 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.9 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
White
Zertifizierung
CE; EAC; EnergyStar 7.1; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
DDC/CI
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.