Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85221WT200 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGP85221WT200 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221WT200 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221WT200 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67449536
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85221WT200
EAN/GTIN:
     5412810278572
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabel zum Anschließen eines PC an ein Heimnetzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,382* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.