Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM25FD75B USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM25FD75B USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Türkis, Weiß
Philips FM25FD75B USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67120360
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM25FD75B/00
EAN/GTIN:
     8719274665427
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Türkis, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Versandkarton Taragewicht
7440 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8719274665458
Gewicht (innerer) Versandkarton
2450 g
Versandkartonsbreite
216 mm
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonshöhe
148 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8719274665441
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.