Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 520230575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 520230575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 520230575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098545
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     520230575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382970576
ab € 141,16*
Ähnlich
Kludi
410230575
ab € 114,65*
Ähnlich
Kludi
410240575
ab € 162,12*
Ähnlich
Kludi
410260575
ab € 105,25*
Ähnlich
Kludi
420230578
ab € 143,29*
Ähnlich
Kludi
520239175
ab € 173,65*
Ähnlich
Kludi
520260575
ab € 142,29*
Ähnlich
Kludi
520269175
ab € 171,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.