Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 372920565 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 372920565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 372920565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098482
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     372920565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
371900565
ab € 87,48*
Ähnlich
Kludi
372760565
ab € 119,45*
Ähnlich
Kludi
372850565
ab € 70,29*
Ähnlich
Kludi
372890565
ab € 88,91*
Ähnlich
Kludi
372929165
ab € 105,60*
Ähnlich
Kludi
373820565
ab € 71,35*
Ähnlich
Kludi
373829165
ab € 98,00*
Ähnlich
Kludi
373850565
ab € 73,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.