Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 372909165 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 372909165 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Kludi 372909165 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098479
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     372909165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
320230575
ab € 109,38*
Ähnlich
Kludi
320240575
ab € 103,95*
Ähnlich
Kludi
321260575
ab € 77,91*
Ähnlich
Kludi
322340575
ab € 108,38*
Ähnlich
Kludi
322600575
ab € 97,87*
Ähnlich
Kludi
333360500
ab € 123,83*
Ähnlich
Kludi
341120524
ab € 207,63*
Ähnlich
Kludi
372900565
ab € 56,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.