Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 383930576 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 383930576 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 383930576 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096072
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     383930576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
343940575
ab € 310,96*
Ähnlich
Kludi
403930575
ab € 270,31*
Ähnlich
Kludi
201183915
ab € 360,99*
Ähnlich
Kludi
201433915
ab € 432,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.