Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 400250575 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 400250575 Badarmatur Chrom
Kludi 400250575 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67095980
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     400250575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schell
053760699
ab € 18,05*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,87*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.