Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cole & Mason H50502P Gewürzmühle Salzmühle Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cole & Mason H50502P Gewürzmühle Salzmühle Silber, Transparent
Cole & Mason H50502P Gewürzmühle Salzmühle Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919297
Hersteller:
     Cole & Mason
Herst.-Nr.:
     H50502P
EAN/GTIN:
     5011268899935
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
BESCHREIBUNG

Die klassische 505 Salzmühle wurde 1975 entworfen und ist bis heute äusserst beliebt. Sie verfügt über ein Mahlwerk aus Keramik, auf das eine lebenslange Garantie besteht. Stellen Sie den gewünschten Mahlgrad (von fein bis grobkörnig) ein, indem Sie einfach den Knopf am Deckel anziehen bzw. lösen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salzmühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Silber, Transparent
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Material Messer
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.